LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別防雨・防湿形(軒下用)

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード78631404 品番MY-WL215530/N AHTN
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は19,980円となります。
参考基準価格(税別)¥31,800 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
定格電圧(V)AC100〜242 定格固定出力・段調光機能付 明るさFHF16形×1灯器具 高出力相当 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)138.3(200V時) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 消費電力(W)11.2(200V時) 光源色昼白色 光束(Lm)1550 演色指数(Ra)83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする