曜日別特売
BBH800PCL-201 58Vバッテリーポールチェンソーelex IDECH(アイデック) 78631824

58Vバッテリーポールチェンソーelex

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード78631824品番BBH800PCL-201
参考基準価格(税別)¥86,900販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

果樹、庭木の枝打ちに最適!脚立不要で高枝の剪定が可能!
1.ハイパワー
大容量58Vバッテリーによりハイパワーな作業性を実現し、切断力も抜群。
2.エンジン騒音&排ガスゼロ
エンジン騒音と排気ガスがないのでストレスフリー。
民家の近くでの早朝作業や学校・病院・公園・住宅街など、 騒音や排気ガスの気になる場所での作業が気兼ねなく行えます。
3.支障枝の処理にも便利!
先端部分は7段階角度可変式。刃が入りにくい場所でも使いやすく、様々な作業シーンに対応可能。細かく角度が変えられるので作業効率が抜群!
4.高い切断性能
直径約50mmの枝であれば、満充電の状態で500本以上切断可能。
5.付属の延長パイプで最大全長2700mmのロングリーチ
ワンタッチで簡単に脱着可能。セパレート式で分割できるので収納・持ち運びもラクラク
6.2.0Ahバッテリー・充電器各1個付属

付属品チェーンソーオイル・肩掛けバンド・工具セット・バッテリー・充電器トラスコ品番258-1129種類バッテリー刈払機+刈払機アタッチメント電圧(V)58消費電力(W)800寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1945×330×200/2700×330×200本体質量(kg)6.0(2.0Ahバッテリー付)バッテリー容量(Ah)2アズワン品番69-3118-80

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする