58Vバッテリーヘッジトリマーelex

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード78631833 品番BHT600-201
参考基準価格(税別)¥60,500 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

大容量58Vバッテリーにより快適で素早い作業を実現!!公園や庭などの景観整備作業に最適!
1.ハイパワー
大容量58Vバッテリーによりハイパワーな作業性を実現。
2.エンジン騒音&排ガスゼロ
エンジン騒音と排気ガスがないのでストレスフリー。
民家の近くでの早朝作業や学校・病院・公園・住宅街など、 騒音や排気ガスの気になる場所での作業が気兼ねなく行えます。
3.作業性を追求したハンドル形状&角度可変機構
操作性に優れた最適な重量バランス設計。
作業に合わせて自由に持つ位置を変えられるループハンドルで快適な作業が行えます。快適に保持でき、長時間作業しても疲れにくい構造です。
手元は角度可変機構により自由自在なハンドリングが可能です。
4.扱いやすい刈幅のヘッジカッター
カッター部は三面刃付加工によりスムーズな切断ができ、切れ味の持続性も極めて高くなっております。
最大切断径27mm。ストローク数:1,350〜1,650rpm
5.2.0Ahバッテリー(TPBT5620)・充電器(TPCH5602)各1個付属

付属品スパナ・バッテリー・充電器 トラスコ品番255-4478 電圧(V)58 消費電力(W)600 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1000×210×230 本体質量(kg)4.9(2.0Ahバッテリー付) ハンドルループハンドル バッテリー容量(Ah)2 電源タイプ充電式 アズワン品番69-3118-81

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする