HIROSE(ヒロセ電機)
HIROSE(ヒロセ電機)の 電子部品(オンボード)
HIROSE(ヒロセ電機)の 機構部品(電子部品)
HIROSE(ヒロセ電機)の 基板用コネクタ
サミコン1600シリーズ 圧着タイプ ハウジング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
78632156
品番
SC-1628(10)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
極数
28
仕様
基板実装スタイル:スタンダード オンボード
材質
プラスティック
ピッチ(mm)
開口部:2.5
使用温度範囲(℃)
-55〜85
定格電圧(V)
DC420、AC300
列数
(嵌合部)3
定格電流(A)
3
コネクタ形状
プラグ
方向
開口部:ストレート
本体高さ(mm)
20
結線方式
圧着
本体長さ(mm)
(ピッチ方向)40
ロック
ラッチロック
本体幅(mm)
13
グリーン購入法
適合
耐電圧(V)
1000
挿抜回数
1000
色(ハウジング)
青