418FPLM LEDスポットライト モノタロウ 78850966 418FPLM LEDスポットライト モノタロウ 78850966 418FPLM LEDスポットライト モノタロウ 78850966 418FPLM LEDスポットライト モノタロウ 78850966 418FPLM LEDスポットライト モノタロウ 78850966

LEDスポットライト

(14件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード78850966 品番418FPLM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

スタンドが付いていますので、置いて使えるタイプです。
CREEのXPEを使用したワイドに明るいライトです。

使用電池単1形乾電池×4(電池別売) 電球の種類CREE XP-E 材質ABS+PC 用途製造ライン、工事現場での点検作業に 付属品なし 寸法(mm)140×155×195 質量(g)340(電池含まず) 全光束(Lm)強:200/弱:100 保護等級IPX3 点灯方式強/弱/点滅/OFF 照射距離(m)190 連続点灯時間(時間)強:8/弱:16
取扱説明書:
注意
※光を覗きこまないでください。
※人に向けて照射しないでください。
※用途以外に使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
78850966 418FPLM 35194704 SV-3345 13LEDスーパーライト セーブインダストリー 13LEDスーパーライト セーブインダストリー 1台 1,498 税込1,648 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
78850966
2021-10-29
用途:
屋外庭先用
教育・研究機関

大きさ、重量、バランスとも申し分なく明るさも十分で使いやすい

対象商品:
78850966
2021-06-07
用途:
作業用
その他業種

大変明るく満足「していましたが、電池のゴム製の回転リングが外れます中身が抜けてしまいますストンとこれはどうにかしてほしい

対象商品:
78850966
2020-10-05
用途:
会社の常備用
製造業

期待通りかそれ以上に明るい。社内常備用でどちらかと言うと非常時に使われるはずなので机や地面に置いて上向きに点灯できる機能はかなり便利。

対象商品:
78850966
2020-09-06
用途:
ビルメンテでの一般整備作業
株式会社白青舎 様

安い明るい、丈夫そう? 天井裏での作業など、台座が角度変えて置けるので、便利、充電式電池と組み合わせて常備品にしています。

対象商品:
78850966
2020-03-09
用途:
夜間作業

皆さんの評価通りに作りは安っぽいけど、価格が安い割に広い範囲を明るく照らすので機能的には問題ありません。置台の角度が変えられるのはちょっと仮置きする場合などにとても便利でした。

対象商品:
78850966
2020-01-25
用途:
自動車整備
製造業

先ず、造りが安っぽい事にガッカリしました。電池の収納部分も剛性感が無く、振ると内部でカタカタ動くほどです。

しかし、補助ライトとして手元で使う分には明る過ぎず丁度良い範囲を照らしてくれるので、車の下に潜って使うには良さそうです。

対象商品:
78850966
2020-02-18
用途:
メンテナンス作業や夜間の作業

届いた時には思ったより軽くどうかと思いましたが、角度をつけて固定できるので両手が使える点など非常に良いです。

対象商品:
78850966
2019-12-13
用途:
機械のメンテナンス
製造業

軽くて使用しやすいです。
特に不満な点もなく、良好です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする