※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スリーエッチ
スリーエッチの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
スリーエッチの カップリングリンク
チェーンカップリング
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
78851063
品番
CT7
参考基準価格(税別)
¥3,825
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
チェーンと各種フックやリングとを接続します。
寸法A(mm)
53
寸法B(mm)
50
寸法C(mm)
19
寸法D(mm)
11.4
寸法E(mm)
7.8
寸法F(mm)
18.5
質量(g)
0.15
使用荷重(t)
1.6
適合サイズ(mm)
チェーン:7.1