スリーエッチ
スリーエッチの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
スリーエッチの カップリングリンク
チェーンカップリング
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
78851072
品番
CT8
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
チェーンと各種フックやリングとを接続します。
寸法A(mm)
53
寸法B(mm)
51
寸法C(mm)
19
寸法D(mm)
12.8
寸法E(mm)
8.5
寸法F(mm)
18.5
質量(g)
0.17
使用荷重(t)
2
適合サイズ(mm)
チェーン:8、9