スリーエッチ
スリーエッチの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
スリーエッチの カップリングリンク
チェーンカップリング
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
使用荷重(t)
3.2
注文コード
78851088
品番
CT10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,450
この商品は
使用荷重
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
チェーンと各種フックやリングとを接続します。
寸法A(mm)
69
寸法B(mm)
68
寸法C(mm)
25
寸法D(mm)
14.5
寸法E(mm)
11.2
寸法F(mm)
25
質量(g)
0.39
使用荷重(t)
3.2
適合サイズ(mm)
チェーン:10