用美(ヤマコー)
用美(ヤマコー)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
用美(ヤマコー)の グラス・食器・カトラリー
用美(ヤマコー)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
椹(サワラ) 片手盛桶 目皿なし
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
78852296
品番
30112
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
呼び寸法
8寸
材質
椹(サワラ)
外径×高さH(Φmm×mm)
約240×160(桶63)
内寸法(Φ×Hmm)
220×45
食器の種類
和食器