曜日別特売
CPF-506-100 プリズム蛍光高輝度反射看板(オレンジ) 仙台銘板 78854292

プリズム蛍光高輝度反射看板(オレンジ)

(1件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌日出荷とは
内容量1枚文字内容100m先注文コード78854292品番CPF-506-100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

プリズム蛍光高輝度で視認性抜群

用途工事のお知らせ、注意喚起等に使用文字内容100m先オレンジ寸法(高さH×幅W)(mm)1400×550RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 78854703
2020-05-06
用途: 緊急工事のため

緊急に必要だったので値段の高い当日発送品を購入しましたが1週間しても到着しません。安価な他社製品にすれば良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

立看板/工事看板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする