液晶保護フィルム Apple Watch SE 3 3rd-2025[ケースサイズ40mm用 ] 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品
メディアカバーマーケット
税込¥1,428
¥1,298
液晶保護フィルム CITIZEN Eco-Drive W770 BZ1045 BZ1041 BZ1040 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品
メディアカバーマーケット
税込¥1,077
¥979
液晶保護フィルム Apple Watch SE ( 2022 第 2 世代 ) [ ケースサイズ40mm 用 ] 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット
税込¥1,318
¥1,198
就寝時にバックライトが少し強く目が眩む事が少し難点
床に置いて低いところの温度湿度を確認してます。
文字が大きいので見やすいです。
同じものを長く使って液晶が薄くなったので交換です。
古い方を捨てる前に分解したら電源付近にコンデンサがあったので交換したら、液晶が復活したので、古い方を使ってます。
コンパクトで軽量ですので、泊りがけの旅行に持っていきます。
アラームのON/OFF操作しにくいけど、気に入った。この値段でアラーム&温度&湿度の機能、満足している。別の部屋用にもう1個リピ買いした。
夜や暗い場所でも、電気をつけずにライト付ですぐ確認できて便利です。寝室用にもリピ購入しました。
正確な時刻を把握する為、デジタル時計を購入。カレンダー機能や温度湿度も把握でき、アラーム機能までついてこの値段は安い。上部を触ると青いバックライトも点きお洒落で見やすい。サイズも丁度良くて、大きすぎないので場所をとらない。立型にもできるし、壁掛けにもできるので、用途にあわせて使えるのも良い。あとは電池がどれほど持つのか?ちなみに電池は付属していない。