リックス
リックスの グリース
リックスの リチウムグリース
フリクトルグリース
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本(400g)
注文コード
78928212
品番
FG#1-400
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
極めて早期に強固な潤滑皮膜を形成する為、接触面の摩擦係数が低く摺動部位の温度上昇を抑えます。
FRICTTLEを使用することで油膜のみの潤滑でなく、金属表面に改質皮膜を作り、潤滑効果を持続できます。
ちょう度
#1
用途
すべり軸受や転がり軸受の潤滑に
種類
ジャバラカートリッジ
使用目的
潤滑
危険物の類別
非危険物