JZ02-200 JIZAIシート リックス 78928657 JZ02-200 JIZAIシート リックス 78928657

JIZAIシート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード78928657 品番JZ02-200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・内容量など14種類から選べます 他の種類を見る

JIZAIは何度でも変形可能!現物にのせてドライヤーで温めると、カバーが完成。職場で簡単に改善アイテムが繰り返し作製できます。
プラスティックより柔らかく、ゴム版より強く、折れない、割れない!
樹脂製品の保護カバーに最適。衝撃に強く、製品をガード。現物合わせで型費不要。

厚さ(mm)2 寸法(mm)200×200 引張強度(kg)105 伸び(%)781 引裂強度(kg/cm2)175 危険物の類別非危険物 硬度(ショア D)47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする