ロータリージョイント

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 仕様取り合い形状:右ネジ取付 口径1 注文コード78929095 品番LCT-1SR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は仕様・口径など12種類から選べます 他の種類を見る

長寿命:メカニカルシール材として、ファインセラミックと特殊カーボンを選定。
高信頼:本体の主材料には耐蝕材のステンレス材を選定。スプリングは非接液の為、流体内異物、水垢に強い。
低トルク:メカニカルシール部は最適なシール材、面圧値の採用及び、ボールベアリングの採用により低トルクを実現。

仕様取り合い形状:右ネジ取付 材質(本体)ステンレス 流体 タイプLCT 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3500 材質(シール)ファインセラミックと特殊カーボン 最高使用圧力(MPa)2.3 最高使用温度(℃)100 口径1 流路数1 ねじ方向右ネジ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする