※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ガイド付シリンダ
ガイド付きシリンダ MGGシリーズ 耐水性向上タイプ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79035067
品番
MGGMB32R-200-M9NA
参考基準価格(税別)
¥70,570
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。
耐横荷重高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。
チューブ内径(Φmm)
32
軸受種類
すべり軸受
取付支持形式
基本形
ポートねじの種類
Rc
材質(パッキン)
NBR
オートスイッチ種類
有り
オートスイッチ個数
2
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.5
最高使用圧力(MPa)
1.0
最低使用圧力(MPa)
0.15(水平・無負荷の場合)
用途
耐水性向上タイプ
ストローク(mm)
200