※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGGLB20-100-M9BWVL ガイド付きシリンダ MGGシリーズ SMC 79035094 MGGLB20-100-M9BWVL ガイド付きシリンダ MGGシリーズ SMC 79035094

ガイド付きシリンダ MGGシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)100 チューブ内径(Φmm)20 ポートねじの種類Rc 注文コード79035094 品番MGGLB20-100-M9BWVL
参考基準価格(税別)¥55,440 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品はストローク・チューブ内径・ポートねじの種類など131種類から選べます 他の種類を見る

基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。
耐横荷重高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。

チューブ内径(Φmm)20 軸受種類ボール軸受 取付支持形式基本形 ポートねじの種類Rc オートスイッチ種類有り オートスイッチ個数2 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 最高使用圧力(MPa)1.0 最低使用圧力(MPa)0.15(水平・無負荷の場合) ストローク(mm)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする