※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
ガイド付きシリンダ MGGシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
ポートねじの種類
Rc
注文コード
79035207
品番
MGGLB25-75-M9BWM
参考基準価格(税別)
¥58,080
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・チューブ内径・ポートねじの種類
など
131
種類から選べます
他の種類を見る
基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。
耐横荷重高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。
チューブ内径(Φmm)
25
軸受種類
ボール軸受
取付支持形式
基本形
ポートねじの種類
Rc
オートスイッチ種類
有り
オートスイッチ個数
2
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.5
最高使用圧力(MPa)
1.0
最低使用圧力(MPa)
0.15(水平・無負荷の場合)
ストローク(mm)
75