曜日別特売
MGGLF32-200-M9BA ガイド付きシリンダ MGGシリーズ SMC 79035557

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGGLF32-200-M9BA ガイド付きシリンダ MGGシリーズ SMC 79035557
MGGLF32-200-M9BA ガイド付きシリンダ MGGシリーズ SMC 79035557

ガイド付きシリンダ MGGシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ポートねじの種類Rc注文コード79035557品番MGGLF32-200-M9BA
参考基準価格(税別)¥74,580販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980

基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。
耐横荷重高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。

チューブ内径(Φmm)32軸受種類ボール軸受取付支持形式前面取付フランジ形ポートねじの種類Rcオートスイッチ種類有りオートスイッチ個数2使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最高使用圧力(MPa)1.0最低使用圧力(MPa)0.15(水平・無負荷の場合)ストローク(mm)200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする