003H ホームワンリサイクル(金属用鋸替刃) レザーソー 79136716 003H ホームワンリサイクル(金属用鋸替刃) レザーソー 79136716

ホームワンリサイクル(金属用鋸替刃)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79136716 品番003H
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

非常に軽量で疲れにくいグリップ採用。
粗大ごみを小さくまとめる時に重宝する家庭の必需品。
1刃につき1回の衝撃焼入を施し、大幅に耐久性を向上。

刃長(mm)250 ピッチ(mm)1 板厚(mm)0.6 質量(g)58 用途鉄パイプいす・カーペット・アルミ物干し竿

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする