レザーソー
レザーソーの のこぎり
レザーソーの のこぎり替刃
レザーソーの 片刃鋸用
ホームワンリサイクル(木材・プラスチック用鋸替刃)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79136734
品番
005H
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
非常に軽量で疲れにくいグリップ採用。
粗大ごみを小さくまとめる時に重宝する家庭の必需品。
1刃につき1回の衝撃焼入を施し、大幅に耐久性を向上。
刃長(mm)
250
ピッチ(mm)
1.4
板厚(mm)
0.6
質量(g)
20
用途
一般木材から塩ビパイプ・竹に最適、直径5cmまでなら快適に切断可能
商品説明動画
参考になった