椿モデル
椿モデルの ハンマー
椿モデルの 両口ハンマー
OHW-4G両ロハンマー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
79137127
品番
6300022001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
両口ハンマーです。折れにくいグラスファイバー柄を使用しています。
シャックル付きで、抜け防止や落下防止コードなども取付可能です。
全長(cm)
30
質量(kg)
1.8
機能
シャックル付
用途
ハンマー作業に
主な用途
ハンマー作業に
注意
※用途以外は使用しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200