オールステンレス総磨きニッパー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード79137276 品番TSMN-200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

刃部に高炭素ステンレス鋼を使用しミラーポリッシュ仕上げです。
リベットもステンレス使用しています。
ハンドル部にもオールステンレス使用したミラーポリッシュ仕上げで高級感が漂っています。
大きめのリベットを使用し逃げ刃を防止します。
ハンドル部に落下防止コード取り付け穴付です。

全長(mm)200 質量(g)255 用途機械・組立・整備作業など幅広く使用可能に 仕様刃部ベント角:45°設計 切断能力(Φmm) 鉄線4 切断能力(Φmm) 硬線1.6 切断能力(Φmm) 銅線4

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする