MUST TOOL
MUST TOOLの ハンマー
MUST TOOLの 両口ハンマー
AHR-U08 足場ハンマー 0.8kg
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79137504
品番
2427
参考基準価格(税別)
¥5,740
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
カラビナに取付けやすい新構造で・作業性・携帯性が抜群!
握りやすいグリップ、落下防止コード取付リング付き!
ハンマー部固定ボルトは溶接している為、安全性が高いです。
全長(mm)
300
規格
0.8kg
質量(kg)
1.05
用途
足場の組立・解体作業に
主な用途
足場の組立・解体作業に