W1000-6-W-L-BW W1000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズ CKD 79248504

W1000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個接続口径Rc1/8ドレン排出手動ドレンコック付注文コード79248504品番W1000-6-W-L-BW
参考基準価格(税別)¥7,270販売価格(税込)¥7,123
販売価格(税別)
6,475
ねじの種類Rc接続口径Rc1/8ドレン排出手動ドレンコック付使用流体圧縮空気ドレン貯容量(cm3)12リリーフリリーフ機構付圧力計標準圧力計(G401-W)付設定圧力(MPa)0.05~0.35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする