曜日別特売
W3100-10G-G4-T8-J1-A8GW W3100シリーズ リバースフィルタレギュレータ CKD 79290075

W3100シリーズ リバースフィルタレギュレータ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個接続口径G3/8ドレン排出手動ドレンコック付注文コード79290075品番W3100-10G-G4-T8-J1-A8GW
参考基準価格(税別)¥12,450販売価格(税込)¥12,183
販売価格(税別)
11,075
接続口径G3/8ねじの種類Gリリーフリリーフ機構付圧力計なし(圧力計添付用)設定圧力(MPa)0.05~0.85ドレン排出手動ドレンコック付使用流体圧縮空気ドレン貯容量(cm3)45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする