W3100-8G-W-N-J1-A8GW W3100シリーズ リバースフィルタレギュレータ CKD 79294966

W3100シリーズ リバースフィルタレギュレータ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個接続口径G1/4ドレン排出手動ドレンコック付注文コード79294966品番W3100-8G-W-N-J1-A8GW
参考基準価格(税別)¥10,830販売価格(税込)¥10,657
販売価格(税別)
9,688
接続口径G1/4ねじの種類Gリリーフノンリリーフタイプ圧力計標準圧力計(G401-W)付設定圧力(MPa)0.05~0.85ドレン排出手動ドレンコック付使用流体圧縮空気ドレン貯容量(cm3)45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする