NW4G2-QZ-8-AC パイロット式 3・5 ポート弁 プラグインブロックマニホールド MW4G2シリーズ(部品) CKD 79338287

パイロット式 3・5 ポート弁 プラグインブロックマニホールド MW4G2シリーズ(部品)

商品レビューを投稿する
56日以内出荷返品不可 56日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種別部品 注文コード79338287 品番NW4G2-QZ-8-AC
参考基準価格(税別)¥4,720 販売価格(税込) ¥4,675
販売価格(税別)
4,250
この商品は種別など1198種類から選べます 他の種類を見る
種別部品 ポート数5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする