曜日別特売
9512 カーゴパンツ バートル 79347855

カーゴパンツ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
ブラック
サイズS
ウエスト(cm)68~76
内容量1枚注文コード79347855品番9512
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

上下左右の4方向に自在に伸縮する4WAYパワーストレッチクロスを用い、ストレスフリーな着用感を追求
マットな質感に吸水速乾加工をブレンドしつつ、軽量で軽やかな着用感を約束
スポーティなルックスを印象付ける細身なテーパードシルエット仕様
優れた帯電防止性を備えるJIS T8118適合プロダクト
男女ユニセックスの着用に対応する汎用性のあるサイズ&シルエット

種別カーゴパンツブラックサイズS混率(%)複合繊維(ポリエステル)100股下(cm)80ウエスト(cm)68~76機能制電ケア、ストレッチ、形態安定、吸汗速乾渡幅(cm)31素材エアーライト4WAYストレッチマットタフタ(伸長率タテヨコ20%)、制電ケア設計、吸水速乾加工グリーンマーク認定
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする