防寒フーディベスト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード79349456 品番5034
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,800
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

薄手ながら防水性、撥水性、防風性を高い次元で備えたライトシェル素材
薄手のリップシェルで身体の動きを妨げない軽やかなフィッティングが特徴
ライニングにはビッグサイズのバートルロゴがシンボリックに映える
高めに設定したフードカラーが首元をすっぽり覆うため真冬でも温かな体感が持続
フロントに機能性を高めるダブルジップファスナーを配備
男女ユニセックスの着用に対応

種別ベスト ブラック サイズS 混率(%)表地:ポリエステル100、裏地:ポリエステル100 肩幅(cm)41 着丈(cm)63 機能撥水、透湿 裾廻り(cm)100 バスト(cm)102 素材マイクロリップライトシェル、耐久撥水加工、耐水圧10000mm、透湿性5000g/m2/24hrs(TPUラミネートコーティング) グリーンマーク認定

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする