フォールディングテーブルワゴン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 79350120 品番 MIP-71BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

折りたたみができて、コンパクトに持ち運びができるテーブルワゴンです。
キャスター付きなので手軽に移動ができ、ストッパーも付いているのでしっかりと固定できます。
インテリアはもちろん折り畳んで持ち運びができるので、アウトドア・キャンプ・レジャーシーンでも活躍します。
天板(フタ)には取っ手が付いているので、取り外してトレーとして使用できます。
天板と収納部分の底板にはMDF板を使用しているので、しっかりと安定感のある収納が可能です。
コンパクトに折り畳むことができるので、使わない時はスッキリと隙間収納が可能です。

ブラック 用途小物・雑貨の収納に。 幅(mm)395 高さ(mm)550 奥行(mm)300 組立方法組立必要 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)395×300×550
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

【グリーンクロス】フォールディングテーブルワゴン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする