ペーパーコードスツール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79350208 品番 ACE-75BR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

木目が美しく人気の高い天然木アッシュ(ウレタン塗装)を使用したスツールです。
座面には、『ペーパーコード』を使用しています。
代表的な「封筒編み」と呼ばれる、座面の四辺から中央に向けて集中していくように見えるデザインです。

ブラウン 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)400×400×460 用途作業や休憩のための腰掛けに。 組立方法完成品(組立不要) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×40×46 座面高(cm)45
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

【グリーンクロス】ペーパーコード スツール/チェア/ハイチェア/ベンチ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スツール・オットマン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする