畦草刈機(AZC1317F)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード79351660 品番AZC1317F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥538,780
販売価格(税別)
489,800

後輪に設置面の長いクローラー採用で抜群の走破性を誇る
トラックから降ろす時や圃場から出る時便利なバック機能装備
左右のナイフは各々が交差するように配置され、内回転する事で草が飛び散らずきれいに刈取できます。
クローラストッパーを新たに採用。旋回性が向上しました。

形状刈刃:フリーナイフ12本 刈り幅(mm)690〜1020 刈込み高さ(mm)10〜70(4段調整) 乾燥質量(kg)92 タイヤタイプ前輪:スパイク車輪(Φ306)、後輪:ゴムクローラ 駆動方式前後輪同時駆動 最大出力(kW)エンジン:5.1 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1760×970〜1220×950 エンジン型式GB221PN 走行速度(km/h)F:1.1、1.9 R:1.5
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※オイルまたはバッテリーをセットした上での初動テストはなしの状態でのお届けになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「芝刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする