乗用溝切機(MKS4321FR)

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード79351714 品番MKS4321FR
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800

クッション性の良い大型シートを採用し、さらに乗り心地が向上しました。
エンジンをフロントに搭載することで操舵機構を実現。条移動も乗ったまま行えます。
キャスター角を設けているので、操舵性を犠牲にすることなく直進性にも優れています。
新開発のプラウで綺麗な溝を仕上げて湿田にも対応します。
新型ミッション採用で耐久性、走破性が向上しました。

材質プラウ:ステンレス 車輪径(Φmm)617(ラグ10枚) 溝幅(mm)150〜190 溝深さ(mm)100〜140 乾燥質量(kg)25.7 始動方式iスタート 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1345×490×1020 排気量(cm3)42.7
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※オイルまたはバッテリーをセットした上での初動テストはなしの状態でのお届けになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耕うん機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする