※製品画像
コーワ
コーワの 軸付研磨
コーワの 軸付ブラシ
コーワの ネジリブラシ
内径磨きブラシ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
79352369
品番
891-1312-0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
研磨材とあわせてバフブラシとして使用できます。
用途
内径磨き、バフ用
材質
綿糸
全長(mm)
77
外径(Φmm)
6
ブラシ寸法(mm)
49
注意
※右回転で使用してください