※製品画像

内径清掃ブラシ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード79352378 品番891-1364-0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

全長が長く、奥まったところにもピンポイントで届きます。

用途バリ取り サビ落とし ダラシ 清掃 切粉払い 材質砥粒入りナイロン 粒度(G)240 全長(mm)80 外径(Φmm)10 ブラシ寸法(mm)15
注意
※右回転で使用してください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする