※製品画像
コーワ
コーワの 軸付研磨
コーワの 軸付ブラシ
コーワの ネジリブラシ
内径仕上げブラシ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
79352387
品番
891-1319-0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
Φ3軸のブラシとしては長めで、奥まった箇所や深い内径にも使用できます。
用途
バリ取り サビ落とし ダラシ 清掃 切粉払い
材質
砥粒入りナイロン
粒度
(G)1000
全長(mm)
110
外径(Φmm)
5
ブラシ寸法(mm)
60
注意
※右回転で使用してください