※製品画像
コーワ
コーワの 軸付研磨
コーワの 軸付ブラシ
コーワの ネジリブラシ
内径バリ取りブラシ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
79352430
品番
891-1316-0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
全長が長く奥まった箇所にも使用できます。
用途
バリ取り サビ落とし ダラシ 清掃 切粉払い
材質
砥粒入りナイロン
粒度
(G)800
全長(mm)
165
外径(Φmm)
10.5
ブラシ寸法(mm)
40
注意
※右回転で使用してください。電動工具に取り付ける際はドリルチャックを使用してください。