※製品画像
コーワ
コーワの 軸付研磨
コーワの 軸付ブラシ
コーワの ネジリブラシ
タップ穴バリ取りブラシ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
79352606
品番
891-1348-0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
タップ加工後のバリ取りに効果的な逆ネジリタイプです。
用途
バリ取り サビ落とし ダラシ 清掃 切粉払い
材質
砥粒入りナイロン
粒度
(G)320
全長(mm)
120
外径(Φmm)
10
ブラシ寸法(mm)
20
注意
※逆回転(左回転)で使用してください。電動工具に取り付ける際はドリルチャックを使用してください。