※製品画像
コーワ
コーワの 軸付研磨
コーワの 軸付ブラシ
コーワの ネジリブラシ
テーパー穴バリ取りブラシ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
79352624
品番
891-1356-0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
テーパー形状で穴加工後の口元にフィットし効果を発揮します。
用途
バリ取り サビ落とし ダラシ 清掃 切粉払い
材質
砥粒入りナイロン
粒度
(G)320
全長(mm)
100
外径(Φmm)
8×16.5
ブラシ寸法(mm)
14
注意
※右回転で使用してください。電動工具に取り付ける際はドリルチャックを使用してください。