※製品画像

段あり内径バリ取りブラシ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード79352755 品番891-1363-0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

テーパー付きの内径にも使用できます

用途バリ取り サビ落とし ダラシ 清掃 切粉払い 材質砥粒入りナイロン 粒度(G)320 全長(mm)100 外径(Φmm)30×40 ブラシ寸法(mm)60
注意
※右回転で使用してください。電動工具に取り付ける際はドリルチャックを使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする