※製品画像
コーワ
コーワの 軸付研磨
コーワの 軸付ブラシ
コーワの ネジリブラシ
内径バリ取りブラシ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
79352764
品番
891-1285-0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
95mmのブラシ長で深い部分の交差穴にも有効です。
用途
バリ取り サビ落とし ダラシ 清掃 切粉払い
材質
砥粒入りナイロン
軸径(Φmm)
6
粒度
(G)320
全長(mm)
155
外径(Φmm)
15
ブラシ寸法(mm)
95
注意
※右回転で使用してください