※製品画像
コーワ
コーワの 軸付研磨
コーワの 軸付ブラシ
コーワの ネジリブラシ
内径バリ取りブラシ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
79352780
品番
891-1286-0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
全長が長く奥まった箇所にも使用できます。
用途
バリ取り サビ落とし ダラシ 清掃 切粉払い
材質
砥粒入りナイロン
軸径(Φmm)
6
粒度
(G)320
全長(mm)
115
外径(Φmm)
15
ブラシ寸法(mm)
20
注意
※右回転で使用してください