※製品画像
コーワ
コーワの 軸付研磨
コーワの 軸付ブラシ
コーワの ネジリブラシ
段あり内径バリ取りブラシ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
79352868
品番
891-1287-0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
1本で複数の穴径や段付きの内径にも使用できます。
用途
バリ取り サビ落とし ダラシ 清掃 切粉払い
材質
砥粒入りナイロン
軸径(Φmm)
4.2
粒度
(G)500
全長(mm)
123
外径(Φmm)
12×21
ブラシ寸法(mm)
73
注意
※右回転で使用してください。電動工具に取り付ける際はドリルチャックを使用してください。