※製品画像
コーワ
コーワの 軸付研磨
コーワの 軸付ブラシ
コーワの ネジリブラシ
内径清掃ブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
79352920
品番
891-1310-0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
極細繊維でワークにキズを付けず清掃、洗浄ができます。
用途
切削加工後の内径、パイプ内径の清掃・洗浄・切粉払い
材質
ナイロン
全長(mm)
65
線径(Φmm)
0.17
外径(Φmm)
5
ブラシ寸法(mm)
40
注意
※右回転で使用してください