※製品画像

内径清掃ブラシ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 79352929 品番 891-1313-0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

極細繊維でワークにキズを付けず清掃、洗浄ができます。

用途切削加工後の内径、パイプ内径の清掃・洗浄・切粉払い 材質ナイロン 全長(mm)70 線径(Φmm)0.09 外径(Φmm)5 ブラシ寸法(mm)30
注意
※右回転で使用してください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする