※製品画像
コーワ
コーワの 軸付研磨
コーワの 軸付ブラシ
コーワの ネジリブラシ
内径清掃ブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
79352938
品番
891-1323-0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
ワークを傷つけずに清掃・洗浄ができます。
用途
切削加工後の内径、パイプ内径の清掃・洗浄・切粉払い
材質
ナイロン
全長(mm)
75
線径(Φmm)
0.2
外径(Φmm)
7
ブラシ寸法(mm)
45
注意
※右回転で使用してください。電動工具に取り付ける際はドリルチャックを使用してください。