※製品画像
コーワ
コーワの 軸付研磨
コーワの 軸付ブラシ
コーワの ネジリブラシ
内径清掃ブラシ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
79352956
品番
891-1329-0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
ワークを傷つけずに清掃・洗浄ができます。
材質
ナイロン
全長(mm)
70
線径(Φmm)
0.2
外径(Φmm)
7
ブラシ寸法(mm)
30
注意
※右回転で使用してください