※製品画像

内径清掃ブラシ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード79352974 品番891-1349-0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

全長が長く、奥まったところにもピンポイントで届きます。

用途切削加工後の内径、パイプ内径の清掃・洗浄・切粉払い 材質ナイロン 全長(mm)100 線径(Φmm)0.3 外径(Φmm)5 ブラシ寸法(mm)20
注意
※右回転で使用してください。電動工具に取り付ける際はドリルチャックを使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする