※製品画像
コーワ
コーワの 軸付研磨
コーワの 軸付ブラシ
コーワの ネジリブラシ
配管清掃ブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
79352990
品番
891-1341-0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
先端ほうき付で突き当り、L字アングル部に対応。軸径も細く湾曲したパイプにも使用できます。
用途
切削加工後の内径、パイプ内径の清掃・洗浄・切粉払い
材質
ナイロン
全長(mm)
430
線径(Φmm)
0.2
外径(Φmm)
30
ブラシ寸法(mm)
30
注意
※右回転で使用してください