※製品画像

手作業仕上ブラシ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード79352999 品番891-1321-0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

軸径も細く湾曲したパイプにも使用できます。

用途切削加工後の内径、パイプ内径の清掃・洗浄・切粉払い 材質ナイロン 全長(mm)270 線径(Φmm)0.2 外径(Φmm)11 ブラシ寸法(mm)20
注意
※右回転で使用してください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする